KNIPEX - AVIS.TANG 1101-160MM SB PVC - 8814530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - nei
Isolert - nei
Avisolerområde AWG - 7...7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003773010708
Elnummer
8814530
Leverandørens varenummer
8814530
Typebeskrivelse
Skrutrekkere
Lengde:
160 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
nei
Isolert:
nei
Avisolerområde AWG:
7...7
Diameter på avisoleringsområde:
5...5 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei