KNIPEX - Omkoplingsskralle med ytterfirkant ½“ 265 mm - 98 41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Viderkoblingsutførelse - nei
Universalledd - nei
Isolert - Ja
Lengde - 265 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003773026518
Elnummer
8810021
Leverandørens varenummer
98 41
Typebeskrivelse
Fastnøkler
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Viderkoblingsutførelse:
nei
Universalledd:
nei
Isolert:
Ja
Lengde:
265 mm
Egnet for piper:
nei
Egnet for bits:
nei
Omkoblingsbar:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Skralle:
nei
Høyde:
50 mm


