KNIPEX - PLASTKLYPE 150MM 1000V - 98 64 02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Hengslet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003773021193
Elnummer
8801587
Leverandørens varenummer
98 64 02
Typebeskrivelse
Diverse
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Se varebetegnelse


