Utgått

KNIPEX - T-NØKKEL 6-KNT 5MM 120 1000V - 8810038

KopierKopier
KNIPEX - T-NØKKEL 6-KNT 5MM 120 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastnøkkelbredde - 5 mm

  • Bladlengde - 120 mm

  • Total lengde - 120 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003773020431

Elnummer

8810038

Leverandørens varenummer

8810038

Typebeskrivelse

Fastnøkler

Fastnøkkelbredde:

5 mm

Bladlengde:

120 mm

Total lengde:

120 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med kulehode:

nei

Se varebetegnelse