Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Konnekt - 63mm forseglingsbag OKT for rør med kabel - 70009346

KopierKopier
Konnekt - 63mm forseglingsbag OKT for rør med kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • For nominell rørdiameter - 63...63 mm

  • Egnet for stive rør - Ja

  • Egnet for fleksible rør - Ja

  • Egnet for bøyelige rør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459265029

Elnummer

2836224

Leverandørens varenummer

70009346

Typebeskrivelse

2836224

Materiale:

Andre

For nominell rørdiameter:

63...63 mm

Egnet for stive rør:

Ja

Egnet for fleksible rør:

Ja

Egnet for bøyelige rør:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Lufttett:

Ja

Farge:

Grå

63mm Konnekt forseglingsbag OKT tetter enkelt igjen og forsegler nedgravde rør som er i bruk, dvs. med kabler inni. Monteringen er manuell, altså må det ikke varme eller andre produkter til for å fullføre forseglingsprosessen, og virkningen er umiddelbar. Forhindrer at fuktighet, gasser og andre flytende stoffer hoper seg opp inni rørene.
Produktet er fremstilt av aluminium, polyetylen og polyester. Det inneholder et forseglingselement i mastic (isobutyl-gummi). Forseglings-bagen fylles opp med CO2 fra en innebygd CO2 patron i produktet som utløses med en utløser som er festet til produktet

Konnekt

Et Konnekt-produkt

Oppdag Konnekt-serien