Konstsmide - Oden vegg sort m elutak - 516-752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7318305167520
Elnummer
3150033
Leverandørens varenummer
516-752
Typebeskrivelse
3150033
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
Lampetype:
Andre
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...240 V
Driver inkludert:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Isoleringsklasse:
I
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
310 mm
Høyde/dybde:
310 mm
Lengde:
150 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm