Konsulent Team - Ecosun terrassevarmer TH 1000W, for bruk i vinterhager og innelukkede terrasser - 5401350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 6,62 kW/m²
Lengde - 1080 mm
Bredde - 140 mm
Overflate - 0,151 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590875010454
Elnummer
5451096
Leverandørens varenummer
5401350
Typebeskrivelse
ECOSUN TH 1000W
Effekt:
6,62 kW/m²
Lengde:
1080 mm
Bredde:
140 mm
Overflate:
0,151 m²
Ecosun terrassevarmer er spesielt egnet til innebygde terrasser, glassverandaer, lysthus etc. den kan både vegg og takmonteres og har et flott design i matt sort. Terrassevarmeren avgir ikke lys når den varmer, men gir din uteplass en god lun varmekomfort. IP44, 1000w. Mål: L: 1080 x B: 140 x H: 45mm. Vekt: 3,2kg.


