Konsulent Team - Electric heating foil 40w / 60cm width - 5450916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elementeffekt - 40...40 W
Effekt - 40 W/m²
Med støttematte - nei
Selvklebende - nei
Effekt per meter - 20 W/m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5060109320923
Elnummer
5450916
Leverandørens varenummer
5450916
Typebeskrivelse
5450916
Elementeffekt:
40...40 W
Effekt:
40 W/m²
Med støttematte:
nei
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
20 W/m
Antall kaldledere:
0
Lengde på kaldledere:
0 mm
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
Ja
Bredde:
600 mm
Tykkelse:
0,225 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei