Konsulent Team - Utendørs varmematte for snøsm - 5505000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elementeffekt - 950...950 W
Effekt - 206 W/m²
Overflate - 4,57 m²
Med støttematte - nei
Selvklebende - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590875007997
Elnummer
1039237
Leverandørens varenummer
5505000
Typebeskrivelse
D-Mat
Elementeffekt:
950...950 W
Effekt:
206 W/m²
Overflate:
4,57 m²
Med støttematte:
nei
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
311 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
5000 mm
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
3050 mm
Bredde:
1500 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
Størrelse: 1,2 x 2,85m. Effekt 950w. isolasjonsklasse IP56. Utstyrt med 5m tilkoblingskabel med påmontert støpsel.