Konsulent Team - Varseletikett for gulvvarme f - 5406300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009221011
Elnummer
5406300
Leverandørens varenummer
5406300
Typebeskrivelse
Varselmerke gulvvarme
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
UV-bestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Vannfast:
nei
Symbol:
Andre
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
148 mm
Høyde:
105 mm
Type feste:
Selvklebende
Med montasjemateriell:
nei
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei