Utgått

Kontakt-S - Tidsbryter S54 10A Inf ANT - 1406546

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Kontakt-S - Tidsbryter S54 10A Inf ANT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799002769

Elnummer

1404571

Leverandørens varenummer

1406546

Typebeskrivelse

1404571

Tidsbryter S54 10A Innfelt
Farge: Antrasitt
Timer 2000W/8A
Tidsinnstillingen kan manuelt overstyres. Funksjonen vises ved LED indikator.
Synlig markering, gjør identifikasjon og tilkobling enkelt.
Merkingen på baksiden indikerer optimal isolasjonslengde for ledninger.
Enkel og rask montering av rammen fører til tidsbesparelse for montøren.
Små nette mekanismer, frigjør plass i veggboksen.
Leppe på stålplaten gjør det enkelt å montere mekanismen i vater.
Innfestinger i stålrammen gjør det lett å montere flere enheter i kombinasjonsrammer. Kan monteres uten veggboks, ved bruk av for-borede hull i hjørnene av stålplaten.
Stålplaten er herdet, og garanterer en solid innstallasjon.