Utgått

Kontakt Simon - 1XKAT6 ALU - D61.02/43

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - 1XKAT6 ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - 6

  • Farge - Aluminium

  • Uttaksretning - Rett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simon 54 Premium

EAN/GTIN

5902787552794

Elnummer

6928405

Leverandørens varenummer

D61.02/43

Typebeskrivelse

6928405

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

6

Farge:

Aluminium

Uttaksretning:

Rett

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Type feste:

Andre

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

1

Tilkoblingstype:

Andre

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

nei

Egnet for design:

nei

Separat kabelavlastning:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Uten

Med støvdeksel:

Ja

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

Ja

Enkel data/telefon kontakt KAT6. Senterplate montert på stålramme. KEYstone standard. Verktøyløs tilkobling.