Kontakt Simon - 2XKAT6 antrasitt - D62.02/48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - 2x RJ45 8 (4)
Kategori - 6
Farge - Antrasitt
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787552855
Elnummer
6928411
Leverandørens varenummer
D62.02/48
Typebeskrivelse
6928411
Type kontakt:
2x RJ45 8 (4)
Kategori:
6
Farge:
Antrasitt
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Andre
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
Tilkoblingstype:
Andre
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
nei
Egnet for design:
nei
Separat kabelavlastning:
nei
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Uten
Med støvdeksel:
Ja
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
Ja


