Kontakt Simon - 3 HULLS PÅVEGG 35MM ALU - DPN3/43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme
Antall enheter - 1
Materiale - Plast
Farge - Aluminium
Med kabelinnføring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
EAN/GTIN
5902787553661
Elnummer
1406607
Leverandørens varenummer
DPN3/43
Typebeskrivelse
1406607
Monteringsarrangement:
Påveggsramme
Antall enheter:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Aluminium
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
Ja
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
3
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
224 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
87 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
35 mm


