Kontakt Simon - Antennekontakt coax Antennekontakt coax - K120A/14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Andre
Utgangsdemping ved 860 MHz - 1 dB
Antall uttak - 2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 0 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon Connect 500
EAN/GTIN
8426436052949
Elnummer
6928471
Leverandørens varenummer
K120A/14
Typebeskrivelse
6928471
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Andre
Utgangsdemping ved 860 MHz:
1 dB
Antall uttak:
2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
0 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
1 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
0 dB
TV-frekvensbånd:
5...2300 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Andre
Farge:
Antrasitt
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
1db endemotstand, 5-2300 MHz.
Farge: Antrasit


