Kontakt Simon - BEV.FØLER AUTO 2000W HVIT - DCR11P/11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 7 m
Maks. innkoblingstid - 21 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 110...110 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787553340
Elnummer
1406504
Leverandørens varenummer
DCR11P/11
Typebeskrivelse
1406504
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
7 m
Maks. innkoblingstid:
21 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
110...110 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Andre
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
1,7 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Diameter detekteringsområde på gulvet:
7 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
1 s
Innkoblingsforsinkelse:
1 s
Svingradius sensor, horisontal:
110...110 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
2...500 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
0 A
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
87 mm
Høyde:
82 mm
Dybde:
51 mm
Diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


