Kontakt Simon - Bryter 10/6 komplett S100 - 10030101-130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Vekselbryter
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8421053206072
Elnummer
1406120
Leverandørens varenummer
10030101-130
Typebeskrivelse
1406120
Koblingstype:
Vekselbryter
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
Ja
Type feste:
Skrufeste
Med monteringsplate:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Belysningsfunksjon:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
16 A
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
34 mm
Innbyggingsdybde:
34 mm
Min. dybde på apparatboks:
34 mm


