Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Kontakt Simon - Bryter innfelt 16A IMPULS SKRU ALU - DS1Az.02/43

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Bryter innfelt  16A IMPULS SKRU ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trykk-/vippebryter

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Med belysning - nei

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787552268

Elnummer

1406438

Leverandørens varenummer

DS1Az.02/43

Typebeskrivelse

1406438

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trykk-/vippebryter

Antall NO-kontakter:

0

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall vekselkontakter:

0

Kontaktløs type:

nei

Antall vipper:

1

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Med lyskilde:

nei

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Aluminium

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

87 mm

Enhet høyde:

82 mm

Enhet dybde:

41 mm

Min. dybde på apparatboks:

50 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bryterinnfelt. 16A. Kropp med instikk i bak-kant av mekanismen. Montert på stålramme for stabil installasjon, og enkel montering i kombinasjon. Kan enkelt konverteres til IP44 ved bruk av membran-plate. Leveres induviduelt pakket i forseglede poser.Hvite brytere leveres komplette, fargede brytere leveres i modul, uten ramme.