Kontakt Simon - Bryter X4 2-pol IP44 påvegg 1 - ACW2A/49
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Vippe
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Med belysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787872519
Elnummer
1406374
Leverandørens varenummer
ACW2A/49
Typebeskrivelse
1406374
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Vippe
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Med belysning:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall vekselkontakter:
2
Kontaktløs type:
nei
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall poler:
2
Nominell spenning:
240 V
Merkestrøm:
16 A
Med lyskilde:
nei
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Sifre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Slagfasthet:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei