Kontakt Simon - Bryter X4 Kron IP44 påvegg 10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Vippe
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Med belysning - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787872434
Elnummer
1406380
Leverandørens varenummer
ACW5/49
Typebeskrivelse
1406380
Modell / utførelse
Enkeltbryter
Betjeningsmåte
Vippe
Antall NC-kontakter
0
Antall NO-kontakter
1
Med belysning
Nei
Monteringsarrangement
Basiselement
Antall vekselkontakter
1
Kontaktløs type
Nei
Antall vipper
1
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall poler
1
Nominell spenning
240 V
Merkestrøm
10 A
Med lyskilde
Nei
Med signallampe
Nei
Tilbakemelderkontakt
Nei
Tilkoblingstype
Skruklemme
Monteringsmetode
Påvegg
Type feste
Skrufeste
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Farge
Svart
Gjennomsiktig
Nei
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Påtrykt
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP44
Slagfasthet
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Bryter X4 Kron IP44 påvegg 10A , med Skruterminal. Svart matt farge. Produsert i halogenfri plast