Kontakt Simon - Bryter X4 Markise IP44 påvegg - ACZ1/11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Basiselement
Betjeningsmåte - Vippe
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787872540
Elnummer
1406390
Leverandørens varenummer
ACZ1/11
Typebeskrivelse
1406390
Monteringsarrangement:
Basiselement
Betjeningsmåte:
Vippe
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
10 A
Modell / utførelse:
Bryter 1-polet
Antall poler:
1
Mekanisk betjenbar:
Ja
Elektronisk styrbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Type feste:
Feste med skrue
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Nominell spenning:
240 V
Antall knapper:
2
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


