Kontakt Simon - Dimmerfront m/lys S100 - 10001020-130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Enkel trykknappGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel trykknapp
Avtrykk/indikering - Diverse symboler
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
S-100
EAN/GTIN
8421053146590
Elnummer
1406151
Leverandørens varenummer
10001020-130
Typebeskrivelse
1406151
Modell / utførelse:
Enkel trykknapp
Avtrykk/indikering:
Diverse symboler
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Ja
Farge:
Hvit
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


