Kontakt Simon - DOBBEL IP44 PVG SKRU antrasitt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5902787550172
Elnummer
1505557
Leverandørens varenummer
EGSz2NzB/48
Typebeskrivelse
1505557
Antall enheter
1
Farge
Antrasitt
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
16 A
Antall aktive kontakter (rund)
0
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
1
Tilkoblingstype
Skruklemme
Med hengslet lokk
Ja
Med utvidet berøringsvern
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Ja
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Ja
Med finsikring
Ja
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Ja
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Ja
Nominell spenning
250 V
Frekvensområde
50...50 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP44
Slagfasthet
Andre
Enhet bredde
103,5 mm
Enhet høyde
76 mm
Enhet dybde
48 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Dobbel påvegg stikkontakt. Kapslingsgrad IP44. God plass invendig for koblinger. Produsert i halogenfri plast. Skrukoblinger i mekanismen. Lakkert overflate.