Kontakt Simon - Effektregulator Antrasitt - DRS10.02/48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Gulvoppvarming
Modell / utførelse - Universalstyring
Lav justerbar opplading - nei
Væravhengig styring - nei
Type indikering - Uten visning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787829636
Elnummer
5404562
Leverandørens varenummer
DRS10.02/48
Typebeskrivelse
5404562
Bruksområde:
Gulvoppvarming
Modell / utførelse:
Universalstyring
Lav justerbar opplading:
nei
Væravhengig styring:
nei
Type indikering:
Uten visning
Styreeffekt:
3600 W
ED-system:
5...95 %
Sommerlogikk:
nei
Sensor:
Ja
Effektregulator 2 pol 16A max 3600W. 5-95% Antrasit farge


