Kontakt Simon - Front plate enkel RJ45 1/2 mo - 10000005-138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8421053145296
Elnummer
6928351
Leverandørens varenummer
10000005-138
Typebeskrivelse
6928351
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
84 mm
Enhet dybde:
40 mm
Min. dybde på apparatboks:
42 mm


