Kontakt Simon - FRONTPLATE FOR 2XKAT HVIT - DKP2.02/11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Deksel for datakontakt
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Monteringsarrangement - Andre
Løftering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787552756
Elnummer
6928402
Leverandørens varenummer
DKP2.02/11
Typebeskrivelse
6928402
Anvendelse:
Deksel for datakontakt
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Andre
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Klemfeste
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
82 mm
Enhet høyde:
87 mm
Enhet dybde:
10 mm


