Kontakt Simon - Gulvboks 1 Modul 2 x stikk - ZN220001-035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Rektangulær
Kanalhøyde - 70...70 mm
Kanalbredde - 155...155 mm
Egnet for overdekket gulvkanal - nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon Connect 500
EAN/GTIN
5902787848644
Elnummer
1200040
Leverandørens varenummer
ZN220001-035
Typebeskrivelse
1200040
Utførelse deksel:
Rektangulær
Kanalhøyde:
70...70 mm
Kanalbredde:
155...155 mm
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Minste innbyggingshøyde:
70 mm
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for montasjedeksel:
Ja
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja
Til nedfelling i tregulv av alle typer.
Festes med festeklips (multiboksfunksjon).
Modul 1 inneholder dobbel stikkontakt 16A.
Leveres komplett


