Kontakt Simon - Gulvboks 3 Modul 4xstikk 4xkat - ZN220004-035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Rektangulær
Kanalhøyde - 70...70 mm
Kanalbredde - 170...170 mm
Egnet for overdekket gulvkanal - nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon Connect 500
EAN/GTIN
5902787848545
Elnummer
1200043
Leverandørens varenummer
ZN220004-035
Typebeskrivelse
1200043
Utførelse deksel:
Rektangulær
Kanalhøyde:
70...70 mm
Kanalbredde:
170...170 mm
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Minste innbyggingshøyde:
70 mm
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for montasjedeksel:
Ja
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
nei
Til nedfelling i tregulv av alle typer.
Festes med festeklips (multiboksfunksjon).
Modul 3 inneholder 2 x dobbel stikkontakt 16A og 4 x data Cat6.
Leveres komplett


