Kontakt Simon - Kabel S400 2-meter W-LAN/schuko plugg svart - CR1020/14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Tilkobling 2 - Enhetskontakt (IEC 60320)
Antall ledere - 2
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon Connect 500
EAN/GTIN
8426436039797
Elnummer
1200005
Leverandørens varenummer
CR1020/14
Typebeskrivelse
1200005
Tilkobling 1:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Tilkobling 2:
Enhetskontakt (IEC 60320)
Antall ledere:
2
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lengde:
2 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
Ja
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Temperaturmotstand:
0...0 °C
Nominell strøm:
16 A
Merkespenning:
250...250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Farge på ytre kappe:
Svart
Spiralkabel:
nei
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med snorbryter:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
10 mm
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Lengde: 2m
Plugg: W-LAN og Schuko
Farg: Svart


