Kontakt Simon - Konnektor KAT6 3M UTP hvit - TMRJ456W

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Konnektor KAT6 3M UTP hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 6

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simon 54 Premium

EAN/GTIN

5902787832131

Elnummer

6928457

Leverandørens varenummer

TMRJ456W

Typebeskrivelse

6928457

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

nei

Kategori:

6

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

Ja

Egnet for elastiske trådledere:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Data konnektor KAT6 Utp for keystone hullbilde - Hvit