Kontakt Simon - Konnektor KAT6 3M UTP svart - TMRJ456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787829599
Elnummer
6928454
Leverandørens varenummer
TMRJ456
Typebeskrivelse
6928454
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Egnet for elastiske trådledere:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Et Kontakt Simon-produkt
Oppdag Kontakt Simon-serien


