Kontakt Simon - Konnektor KAT6 Simon FTP - CJ645F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - Ja
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8421053091524
Elnummer
6928455
Leverandørens varenummer
CJ645F
Typebeskrivelse
6928455
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
Ja
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
Ja
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Egnet for elastiske trådledere:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Sølv


