Kontakt Simon - Konnektor RJ12 Leviton - RJ12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - Ja
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787829605
Elnummer
6928456
Leverandørens varenummer
RJ12
Typebeskrivelse
6928456
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
Ja
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Egnet for elastiske trådledere:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Sølv
Gjennomsiktig:
nei
Data konnektor RJ12 Leviton


