Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Kontakt Simon - Lader 2x USB 1,5A 5V DC Alu - DC2USB.2/43

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Lader 2x USB 1,5A 5V DC Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787851439

Elnummer

6618010

Leverandørens varenummer

DC2USB.2/43

Typebeskrivelse

6618010

Se el.nr: 6618036 - erstattet produkt

Simon 2xUSB Lader monteres i standard veggboks eller i påveggskappe fra Simon (35mm).

5V DC lader.

Apparater med 2x1000mA eller 1x2000mA

Leveres komplett m/tillhørende ramme.

Alu farge

Kontakt Simon

Et Kontakt Simon-produkt

Oppdag Kontakt Simon-serien