Utgått

Kontakt Simon - MULTIFIX kabel m/plugg 3G1 2m - BM150307

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - MULTIFIX kabel m/plugg 3G1 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.D = normal fleksibilitet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8412852150307

Elnummer

1505693

Leverandørens varenummer

BM150307

Typebeskrivelse

1505693

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.D = normal fleksibilitet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Leder overflate:

Blank

Nominelt ledertversnitt (AWG):

1 kcmil

Ledermotstand ved 20 °C:

0 Ohm/km

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Uten

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

0 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...30 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...30 °C

Merkespenning U0:

240 V

Merkespenning U:

240 V

Lederform:

Rund

Vekt:

1 kg/km

MULTIFIX kabel m/plugg 3G1 2m svart, for bruk sammen med MULTIFIX skjøtekontakt