Utgått

Kontakt Simon - MULTIFIX skjøtekontakt 3-veis - BM140100

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - MULTIFIX skjøtekontakt 3-veis

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utenpåliggende

  • Form - Rektangulær

  • Farge - Svart

  • Lengde - 225 mm

  • Bredde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8412852140100

Elnummer

1505689

Leverandørens varenummer

BM140100

Typebeskrivelse

1505689

Modell / utførelse:

Utenpåliggende

Form:

Rektangulær

Farge:

Svart

Lengde:

225 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

43 mm

Antall jordede stikkontakter:

3

Linjemottak/tilkobling:

0

Oppfellbar:

nei

Uttrekkbar:

nei

Materiale:

Plast

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall 15 polig D-sub kontakter:

0

Antall tilkoblinger Audio:

0

Antall tilkoblinger Cat 5e:

0

Antall tilkoblinger Cat 6:

0

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

0

Antall tomme modulplasser:

0

Antall sikringsautomater:

0

Overspenningsvern:

nei

Med innebygget USB strømforsyning:

nei

Nominell spenning:

240 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antibakteriell behandling:

nei

MULTIFIX skjøtekontakt med fotbryter uten kabel 3-veis 16A/250V svart