Kontakt Simon - Persiennebryter Tapas S100 - 10001358-039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Andre
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
S-100
EAN/GTIN
8421053146699
Elnummer
1406146
Leverandørens varenummer
10001358-039
Typebeskrivelse
1406146
Koblingstype:
Andre
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Andre
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer (lignende):
0
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Belysningsfunksjon:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
16 A
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
35 mm
Enhet høyde:
70 mm
Enhet dybde:
27 mm
Innbyggingsdybde:
27 mm
Min. dybde på apparatboks:
27 mm


