Kontakt Simon - S400 OB 4 mod 3xstikk+2xkeystone svart - 42403020-138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 3
Med av/på-bryter - nei
Antall tilkoblinger USB - 0
Overspenningsvern - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8421053195703
Elnummer
1505681
Leverandørens varenummer
42403020-138
Typebeskrivelse
1505681
Antall jordede stikkontakter:
3
Med av/på-bryter:
nei
Antall tilkoblinger USB:
0
Overspenningsvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter:
0
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter Type P17 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall universelle multistandard stikkontakter:
0
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
0
Nominell strøm:
16 A
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Med lokk:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
1 m
Skrudd sentralinnsats:
nei
Vinklet sentralinnsats:
Andre
NEMA kode:
Uten


