Kontakt Simon - Simon multi termostat 1 pol 16A (max 3600w)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0...0 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 3600 A
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787834593
Elnummer
5404544
Leverandørens varenummer
DTRNSZ.02/43
Typebeskrivelse
5404544
Modell / utførelse
På/av
Differanseverdi
0...0 K
Monteringsmetode
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning
3600 A
Farge
Andre
Type spenningsforsyning
230 V AC
Tilkobling
Tre-fire-leder
Med mottaker
Nei
Måleområde
5...40 °C
Utvendig føler
Ja
Termisk feedback
Uten
Reguleringskarakteristikk
Andre
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Justerbar differanse
Nei
Temperatur avlesbar
Ja
Med lydindikator
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Med display
Ja
Betjening
Tast
Med tappevannskrets
Nei
Kontaktutførelse
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning
250 V
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Eksplosjonssikker
Nei
Høyde
82 mm
Bredde
87 mm
Dybde
46 mm
Elektronisk termostat med 1 polet brudd.
Leveres med funksjonene:
Gulvføler-Romføler-Effektregulator og max.temp (for parkettgulv 28 °C)
Termostaten har frostsikring (0-20°C) og mulighet for
innstilling av nattsenking.
Passer til montering i standard veggboks
eller med påveggkappe fra Simon.
Leveres med føler MGF47K for gulv.
(kan også benytte 12K,15K eller 10K følere)
Produsert i selvslukkende hallogenfri plast