Kontakt Simon - Simon multi termostat 2 pol 10A (max 2300w) - DTRNSWZ.02/48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0...0 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 2300 A
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787834579
Elnummer
5404563
Leverandørens varenummer
DTRNSWZ.02/48
Typebeskrivelse
5404563
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0...0 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
2300 A
Farge:
Antrasitt
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
250 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
82 mm
Bredde:
87 mm
Dybde:
45 mm
Leveres med funksjonene:
Gulvføler-Romføler-Effektregulator og max.temp (for parkettgulv 28 °C)
Termostaten har frostsikring (0-20°C) og mulighet for
innstilling av nattsenking.
Passer til montering i standard veggboks
eller med påveggkappe fra Simon.
Leveres med føler MGF47K for gulv.
(kan også benytte 12K,15K eller 10K følere)
Produsert i selvslukkende hallogenfri plast
Et Kontakt Simon-produkt
Oppdag Kontakt Simon-serien


