Kontakt Simon - Simon skjøtekontakt 6-veis - BM712601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Form - Kvadratisk
Lengde - 340 mm
Bredde - 65 mm
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8412852953755
Elnummer
1505686
Leverandørens varenummer
BM712601
Typebeskrivelse
1505686
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Form:
Kvadratisk
Lengde:
340 mm
Bredde:
65 mm
Høyde:
45 mm
Antall jordede stikkontakter:
6
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Plast
Innbyggingsdybde:
0 mm
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
0
Antall tomme modulplasser:
0
Antall sikringsautomater:
0
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
nei
Nominell spenning:
240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antibakteriell behandling:
nei
1,4m tilkoblingskabel med Easy Pull kontakt som er både lavtbyggende og enkel å trekke ut.
Ekstra mellomrom mellom første og de resterende uttakene, en fordel hvis du plugger inn en stor nettadapter f.eks.


