Kontakt Simon - Stikk 4-veis X4 IP44 påvegg 16A skru,Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787872601
Elnummer
1505679
Leverandørens varenummer
ACGSZ4Z/11
Typebeskrivelse
1505679
Antall enheter
1
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
16 A
Antall aktive kontakter (rund)
4
Antall aktive kontakter (flat)
0
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
2
Avtrykk/indikering
Uten
Tilkoblingstype
Skruklemme
Med hengslet lokk
Ja
Med utvidet berøringsvern
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Farge - metallisk
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Ja
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Ja
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Ja
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Ja
Nominell spenning
240 V
Frekvensområde
50...50 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP44
Slagfasthet
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Stikk 4-veis X4 IP44 påvegg 16A , med Skruterminal. Hvit farge. Produsert i halogenfri plast