Kontakt Simon - Stikk dobbel komplett S100 - 10030108-130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8421053220368
Elnummer
1505632
Leverandørens varenummer
10030108-130
Typebeskrivelse
1505632
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
39 mm
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
2
Avtrykk/indikering:
Andre
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
Ja
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
51...51 Hz
Nominell feilstrøm:
1 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
155 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
39 mm


