Kontakt Simon - Stikk enkel X4 IP44 påvegg 16 - ACGSZ1CZ/49
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Svart
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787872571
Elnummer
1505653
Leverandørens varenummer
ACGSZ1CZ/49
Typebeskrivelse
1505653
Antall enheter:
1
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
1
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
2
Avtrykk/indikering:
Uten
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med hengslet lokk:
Ja
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Farge - metallisk:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
Ja
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
Ja
Nominell spenning:
240 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Slagfasthet:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei