Kontakt Simon - Teleblock kit 3 moduler - ZN110001-038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rund
Farge - Svart
Lengde - 295 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787831196
Elnummer
1505605
Leverandørens varenummer
ZN110001-038
Typebeskrivelse
1505605
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rund
Farge:
Svart
Lengde:
295 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Antall jordede stikkontakter:
2
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
Ja
Materiale:
Plast
Innbyggingsdybde:
295 mm
Diameter:
114 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall tomme modulplasser:
1
Overspenningsvern:
nei


