Utgått

Kontakt Simon - Teleblock kit 4 moduler - ZN110002-038

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Teleblock kit 4 moduler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innbygning

  • Form - Rund

  • Farge - Svart

  • Lengde - 330 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787831202

Elnummer

1505606

Leverandørens varenummer

ZN110002-038

Typebeskrivelse

1505606

Modell / utførelse:

Innbygning

Form:

Rund

Farge:

Svart

Lengde:

330 mm

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Antall jordede stikkontakter:

3

Linjemottak/tilkobling:

0

Oppfellbar:

nei

Uttrekkbar:

Ja

Materiale:

Plast

Innbyggingsdybde:

0 mm

Diameter:

114 mm

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall 15 polig D-sub kontakter:

0

Antall tilkoblinger Audio:

0

Antall tilkoblinger Cat 5e:

0

Antall tilkoblinger Cat 6:

0

Antall tomme modulplasser:

1

Overspenningsvern:

nei

Teleblock kit 4 moduler. Komplett med 3 stikkontakter og blindlokk. Halogenfri plast