Kontakt Simon - Termostat M/Luftføler 2Pol Alu - DRT10W.02/43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0...0 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 3600 A
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787553548
Elnummer
5404540
Leverandørens varenummer
DRT10W.02/43
Typebeskrivelse
5404540
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0...0 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
3600 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...40 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
250 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
82 mm
Bredde:
87 mm
Dybde:
55 mm
Et Kontakt Simon-produkt
Oppdag Kontakt Simon-serien


