Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Kontakt Simon - TIMER innfelt 10A Hvit - DWC10P.2/11

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - TIMER innfelt  10A Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Korteste koblingsintervall - 0,5 min

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med kapslingsoverdel

  • Antall moduler (ved modulbygging) - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787553401

Elnummer

1406506

Leverandørens varenummer

DWC10P.2/11

Typebeskrivelse

1406506

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Korteste koblingsintervall:

0,5 min

Monteringsarrangement:

Grunnelement med kapslingsoverdel

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Tidsinnstilling:

1...99 min

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slumpgenerator:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Astro-program:

nei

Omformer inngang:

nei

Merkestrøm:

8 A

Med tilkobling for lysstyrkesensor:

nei

Maks effekt:

2000 W

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innbyggingsdybde:

46,5 mm

Min. dybde på apparatboks:

50 mm

Enhet bredde:

82 mm

Enhet høyde:

87 mm

Timer 2000W/8A. 1-99Min. Tidsinnstillingen kan manuelt overstyres. Funksjon vises ved LED indikator. Produsert i halogenfri plast.