Kontakt Simon - Timer kit m/hjørneboks - DPNR2KT/11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 1 min
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5902787834425
Elnummer
1406511
Leverandørens varenummer
DPNR2KT/11
Typebeskrivelse
1406511
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
1 min
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Tidsinnstilling:
1...99 min
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
8 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2000 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Innbyggingsdybde:
87 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm
Enhet høyde:
87 mm


