Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Kontakt Simon - USB lad2,1A 1/2mod Tapas S100 - 1000380-039

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Ladespenning - 2,1...2,1 V

  • Frekvens-tilførselsspenning - 50 Hz

  • Hurtiglader - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053147801

Elnummer

6618023

Leverandørens varenummer

1000380-039

Typebeskrivelse

6618023

Merkespenning:

230...230 V

Ladespenning:

2,1...2,1 V

Frekvens-tilførselsspenning:

50 Hz

Hurtiglader:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med utladingsfunksjon:

nei

Lengde:

84 mm

Bredde:

84 mm

Høyde:

45 mm

Kropp for USB lader 2,1A, 1/2 modul.

Kontakt Simon

Et Kontakt Simon-produkt

Oppdag Kontakt Simon-serien